Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Serie 4800P Widerstands-Array, 7 x 10kΩ, 1.12W ±2%, Bauform SOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617128
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4814P-T01-103LF
EAN/GTIN:
     5059043275307
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstände
Widerstands-Netzwerk
Widerstand = 10kΩ
Anzahl der Widerstände = 7
Gehäuse-Form = SOM
Leistung = 1.12W
Anschlussart = Standard SMD
Toleranz = ±2%
Gehäuseform = Spritzgegossen
Leistung je Widerstand = 0.16W
Schaltungsbezeichnung = ISOL
Länge = 9.91mm
Tiefe = 7.62mm
Höhe = 2.03mm
Abmessungen = 7.62 x 2.03 x 9.91mm
Anzahl der Anschlüsse = 14
Betriebstemperatur min. = -55°C

AEC-Q200. 7-isolated Resistors. 14-polige geformte, oberflächenmontierte DIL-Widerstandsnetzwerke Kompatibel mit automatischer Bestückungsausrüstung und allen beliebten Lötverfahren. Product Application Information. Diese Widerstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
10kΩ
Anzahl der Widerstände:
7
Gehäuse-Form:
SOM
Leistung:
1.12W
Anschlussart:
Standard SMD
Toleranz:
±2%
Gehäuseform:
Spritzgegossen
Leistung je Widerstand:
0.16W
Schaltungsbezeichnung:
ISOL
Länge:
9.91mm
Tiefe:
7.62mm
Höhe:
2.03mm
Abmessungen:
7.62 x 2.03 x 9.91mm
Anzahl der Anschlüsse:
14
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: widerstand bourns, widerstands netzwerk, 1617128, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstands-Arrays, Bourns, 4814PT01103LF, Passive Components, Fixed Resistors, Resistor Arrays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 0,71*
1 Tag
1051
1
€ 14,99*
ab € 0,61*
€ 2,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
4814P-1-103LF
ab € 0,512*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.