Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4814P-1-103LF WIDERST.NETZW. ISOL. 7WDST. 10K 2% SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2545831
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4814P-1-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 7 Resistors
  • Anschlussabstand: 1.27 mm
  • Produktpalette: 4800P
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Gull-Wing
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1.12 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennleistung pro Widerstand: 160 mW
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5.59 mm
  • Produkthöhe: 2.16 mm
  • Produktlänge: 9.91 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4814P-1-103LF, 2545831, 254-5831
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,512*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,484*
    € 1,76596
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,434*
    € 1,70646
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,033*
    € 1,22927
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.