Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3296 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 5MΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617064
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296W-1-505LF
EAN/GTIN:
     5059043271835
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Widerstand max. = 5MΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 25
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 3296
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,19 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie 3296W, Einstellung von oben. Bourns Trimmpotentiometer/ Widerstand der Serie 3296 mit quadratischem Trimmpotentiometer/-trimmelement für alle Arten von elektronischen Geräten. Diese Durchsteck-Trimmer verfügen über ein schlankes Gehäuseprofil, das versiegelt ist, um einer Tauchplattenwäsche standzuhalten. Sie haben außerdem einen vergrößerten Schraubendreherschlitz für eine vereinfachte Einstellung. Geformtes Gehäuse mit integrierten Abstandshaltern. Merkmale. Einstellung von Seite oder Top mit Kabelschraube Nennleistung: 0,5 W 25 Drehungen und eine Rotationslebensdauer von 200 Zyklen Der Temperaturkoeffizient beträgt ±100 ppm/°C. Temperaturbereich -55 °C bis +125 °C. 5 Anschlussklemmen-Ausführungen Mehrgängig / Cermet / Industrie / Gekapselt Chevron-Abdichtung. Anwendungen. Unterhaltungselektronik Industriell Tragbare Geräte Stromüberwachungseinheit
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
5MΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
25
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
3296
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2,19 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1617064, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3296W1505LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 2,21*
1
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,60*
2 Tage
184
1
€ 14,99*
ab € 0,986*
€ 3,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 110,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,22*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.