Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 54, Tafelmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±20% / 0.5W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616907
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     54AAD-C28-B13/P50L
EAN/GTIN:
     5059043467474
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 5kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.5W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Flache Achse

1/2"-Frontplattensteuerung (12,5 mm) mit Push-Pull-Schalter – Serie 54. Das Modell 54 1/2"-Frontplattensteuerung mit Push-Pull-Schalter ist eine Erweiterung des Modells der Serie 51/53 mit einem zusätzlichen Push-Pullschaltermodul mit zweipoligem Wechselschalter. Das Potenziometer der Serie 54 ist ein Produkt für den Industrieeinsatz und bietet die Flexibilität einer Frontplattensteuereinheit mit einer Push-Pull-Schalterfunktion in einem kompakten Bauteil. Das Modell 54 ist für den Einsatz in verschieden industriellen, medizinischen und Luft- und Raumfahrt-/Bordelektronikanwendungen entworfen worden.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
5kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.5W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Flache Achse
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0,5w, potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1616907, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 54AADC28B13P50L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,3003*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 14,67334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 720,02025*
€ 856,8241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 708,2604*
€ 842,82988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 683,6004*
€ 813,48448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 672,68025*
€ 800,4895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 660,3003*
€ 785,75736
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.