Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 93, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±10% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616897
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     93A1A-B28-A10L
EAN/GTIN:
     5059043271040
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 1kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Serie = 93

91 und 93 Serie eingängig, Drehschalter lineare Cermet-Potenziometer. 91 und 93 Serie durch Drehen des Drehschalters lineare Cermet-Potenziometer mit einem Element aus leitfähigem Kunststoff und Nahezu unbegrenzte elektrischen Stromkreis Isolierung. Diese eingängige Drehschalter lineares Potenziometer sind für die Leiterplattenmontage Durchgangsbohrung: Teilenummern Präfix " 91" haben In-line PC-Stifte Teilenummern Präfix " 93" haben "L" Muster PC-Stifte Die Wellen diese Drehschalter lineares Potenziometer sind Schlitz- und aus Kunststoff. Weitere technische Informationen finden Sie zu Datenblättern
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
1kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Serie:
93
Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, 1616897, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 93A1AB28A10L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,6001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 6,65778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 367,9101*
€ 437,81302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 364,41*
€ 433,6479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 321,75*
€ 382,8825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 313,2702*
€ 372,79154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,6001*
€ 356,52412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.