Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 91 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±20% / 0.5W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616886
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     91A1A-B28-B13L
EAN/GTIN:
     5059043283050
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 5kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.5W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

Federring und Mutter aus Metall. Serie 91, 16 mm. Die Serie 91 von Bourns umfasst eingängige, lineare Drehpotenziometer. Eigenschaften und Vorteile: Wahlweise in verschiedenen Konfigurationen für die Anschlussbelegung erhältlich Einteilige Achsen- und Rotorbaugruppe Für Tafel- und Leiterplattenmontage Widerstandselement aus leitfähigem Kunststoff Linear- und Audioausgangswiderstandskurve (log) Lange mechanische Lebensdauer (100000 Schaltspiele) Kunststoff- oder Metallachse mit Schlitz
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
5kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.5W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 0,5w, potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1616886, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 91A1AB28B13L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 7,40*
2 Tage
207
1
€ 14,99*
ab € 3,73*
€ 10,23*
1
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 10,75*
2 Tage
160
1
€ 5,95*
ab € 5,52*
€ 11,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 333,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
KX0608
ab € 4,35*
Zubehör
Bulgin
KX0607
ab € 3,16*
Zubehör
Bulgin
KX0606
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.