Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 91, Tafelmontage Dreh Potentiometer 25kΩ ±20% / 0.5W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616885
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     91A1A-B28-B17L
EAN/GTIN:
     5059043271422
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 25kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.5W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Serie = 91

Federring und Mutter aus Metall. Serie 91, 16 mm. Die Serie 91 von Bourns umfasst eingängige, lineare Drehpotenziometer. Eigenschaften und Vorteile: Wahlweise in verschiedenen Konfigurationen für die Anschlussbelegung erhältlich Einteilige Achsen- und Rotorbaugruppe Für Tafel- und Leiterplattenmontage Widerstandselement aus leitfähigem Kunststoff Linear- und Audioausgangswiderstandskurve (log) Lange mechanische Lebensdauer (100000 Schaltspiele) Kunststoff- oder Metallachse mit Schlitz
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
25kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.5W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Serie:
91
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0,5w, potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1616885, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 91A1AB28B17L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 4,056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,8704*
€ 289,01578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,5502*
€ 264,83474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,68*
€ 241,1892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,72035*
€ 237,66722
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,52*
€ 217,1988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.