Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 93 THT, Tafelmontage Potentiometer 100kΩ ±10% / 2W, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616881
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     93R1A-R22-A20L
EAN/GTIN:
     5059043470351
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 100kΩ
Windungszahl = 1
Leistung = 2W
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftdurchmesser = 6 mm
Toleranz = ±10%

Serie 93, 16 mm. Bei der Serie 93 von Bourns handelt es sich um quadratische, eingängige Potenziometer mit Frontplattensteuerung. Diese Potenziometer verfügen über elektrische Stromkreise mit nahezu unbegrenzter gegenseitiger Isolierung und hochisolierende Kunststoffgehäuse. Sie werden in einer Reihe verschiedener Konfigurationen für die Anschlussbelegung und mit verschiedenen Kunststoff- oder Metallwellen angeboten. ±5 % unabhängige Linearität 1000 Stunden Lastlebensdauer Betriebslebensdauer: 100000 Zyklen
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100kΩ
Windungszahl:
1
Leistung:
2W
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftdurchmesser:
6 mm
Toleranz:
±10%
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 2w, 1616881, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 93R1AR22A20L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,12*
2 Tage
215
1
€ 5,95*
ab € 6,25*
€ 10,75*
2 Tage
242
1
€ 14,99*
ab € 4,31*
€ 12,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 365,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8155
ab € 33,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.