| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1615029 Herst.-Nr.: 5418-0 EAN/GTIN: 5059045698135 |
| |
|
| | |
| Farbe = Schwarz Kontaktmaterial = Kupfer Nennstrom = 5A Nennspannung = 300V Spitzengröße = 2.79mm
Die Messleitungen und Spitzen dürfen NICHT zum Prüfen von Stromkreisen mit mehr als 50 Vac verwendet werden, sofern nicht anders angegeben. Beim Prüfen stromführender Stromkreise darf unter keinen Umständen die Sicherungsbelastbarkeit den Nennwert der Prüfklemmen überschreiten. Miniatur-Klemmprüfspitze. Verlötete Prüfklemmen mit einer rastenden Endkappe, um zuverlässige Anschlüsse zu garantieren. Die zangenförmigen Kontakte sind ideal zur Prüfung von üblichen DIL-Gehäusen. Der Kontaktwerkstoff ist vergoldetes Berylliumkupfer. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Kontaktmaterial: | Kupfer | Nennstrom: | 5A | Nennspannung: | 300V | Spitzengröße: | 2.79mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitze, fluke klemmprüfspitze, 1615029, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Miniatur-Prüfklemmen, Fluke, 54180, Test & Measurement, Test Connectors, Miniature Test Clips |
| | |
| |