Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RG58 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 1m, BNC / BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1615002
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1337771-4
EAN/GTIN:
     5056282870027
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = BNC
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Impedanz = 50 Ω
Länge = 1m

BNC-HF-Koaxialkabelkomponente TE Connectivity, 50 Ohm – gerader BNC-Stecker auf geraden BNC-Stecker. BNC-HF-Koaxialkabelkomponenten mit geradem BNC-Stecker auf geraden BNC-Stecker, 50 Ohm, für den Einsatz mit RG-58-Koaxialkabel. Diese BNC-HF-Koaxialkabelkomponenten mit geradem BNC-Stecker auf geraden BNC-Stecker mit 50 Ohm werden üblicherweise bei AV-Anwendungen verwendet und sind in verschiedenen Kabellängen und in den folgenden Gehäuse- und Kontaktvergütungsoptionen erhältlich: Die Teilenummern 1337769-x haben einen vernickeltes Gehäuse und einen vergoldeten Mittenkontakt Die Teilenummern 1337771-x haben ein versilbertes Gehäuse und einen versilberten Mittenkontakt
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
BNC
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Impedanz:
50 Ω
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, 1615002, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, TE Connectivity, 13377714, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 16,95*
1 Tag
152
1
€ 14,99*
ab € 12,52*
€ 24,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 847,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.