Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Barometrischer Drucksensor, 30bar 14bar SMD 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1614581
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MS580314BA01-00
EAN/GTIN:
     5056282866211
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Sensor-Typ = Absolutdrucksensoren
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 6.4 x 6.2 x 2.88mm
Betriebsdruck max. = 14bar
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsspannung max. = 3,6 V
Betriebsdruck min. = 0bar
Ausgangsspannung min. = 0 V

Drucksensor-Module MS5803/MS5805 Miniature von TE Connectivity. Die Serien MEAS MS5803/MS5805 der Drucksensor-Module von TE Connectivity kombinieren eine extrem niedrige Leistung von 24-Bit ΔΣ ADC mit einem internen ab Werk kalibrierten Koeffizienten und einem Drucksensor von hoher Linearität. Diese Höhenmesser ermöglichen Benutzern die Optimierung der Stromaufnahme und der Umwandlungsgeschwindigkeit. Gleichzeitig bieten sie verschiedene Betriebsmodi und einen präzisen digitalen 24-Bit-Druck- und Temperaturwert. Sie eignen sich für Anwendungen wie Variometer, mobile Höhen-/Tiefmesssysteme, Abenteuer- oder Multi-Modus-Uhren, Fahrradcomputer, Datalogger und Tauchcomputer. Er kann an jeden Mikrocontroller angeschlossen werden. I2C- und SPI-Schnittstelle Integrierter, digitaler Drucksensor Sehr geringe Hysterese Hohe Druckstabilität und Temperatursignal Keine externen Bauteile Kann für Außengeräte hermetisch gekapselt sein Einige Module sind mit Gel und einer antimagnetischen Edelstahlkappe gegen Wasser geschützt
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Absolutdrucksensoren
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
6.4 x 6.2 x 2.88mm
Betriebsdruck max.:
14bar
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsspannung max.:
3,6 V
Betriebsdruck min.:
0bar
Ausgangsspannung min.:
0 V
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, 1614581, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, TE Connectivity, MS580314BA0100, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
80
Frei Haus
ab € 25,35*
€ 30,29*
1 Tag
194
1
€ 14,99*
ab € 20,00*
€ 40,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 2.423,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.