Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity THS15 Wickel Lastwiderstand 27Ω ±5% / 15W, Alu Gehäuse Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1614324
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     THS1527RJ
EAN/GTIN:
     5056282864187
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 15 w
drahtwiderstand
Widerstand = 27Ω
Leistung = 15W
Serie = THS15
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Lötöse
Temperaturkoeffizient min. = -50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +50ppm/°C

Leistungs-Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, 15 W – Serie THS15. Die Leistungswiderstände der Serie THS von TE Connectivity sind in einem silberfarbenen Aluminiumgehäuse gekapselt und für die Montage auf Kühlkörpern ausgelegt. Die Leistungswiderstände der Serie THS sind hochwertige, extrem stabile Drahtwiderstände, die hohe Leistungen unter engen Platzverhältnissen ableiten können und dabei dank des Aluminiumgehäuses auf einem Kühlkörper eine relativ niedrige Oberflächentemperatur aufweisen. Der Anwendungsbereich für die Serie Tyco THS umfasst Fahrzeugbremsen und Ausgleichswiderstände, das Laden und Entladen von Kondensatoren, Überspannungsschutz, Filter und allgemeine elektrische Maschinen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
27Ω
Leistung:
15W
Serie:
THS15
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Lötöse
Temperaturkoeffizient min.:
-50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+50ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, 1614324, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, THS1527RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,45*
2 Tage
159
1
€ 14,99*
ab € 1,39*
€ 4,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 345,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TR Fasteners
M2- HFST-Z100-
ab € 0,958*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.