Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MSR Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 8A 5V dc Spule / 212mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1614139
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23061A1002A302
EAN/GTIN:
     5056282862572
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 8A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 400V
Länge = 28.6mm
Spulenwiderstand = 118Ω
Spulenleistung = 212mW
Lebensdauer = 10000000 Schaltspiele (mechanisch)

UL. Signalrelais für Leiterplattenmontage, TE Connectivity – Serie IM. Flache Signalrelais zur Leiterplattenmontage der Serie IM mit niedriger Bauhöhe von 5,65 mm und einem minimalen Platinenplatz von 60 mm2. Diese flachen Signalrelais zur Leiterplattenmontage der Serie IM weisen eine niedrige Spulenleistungsaufnahme von 140 mW bei der Version mit Standardspule, 100 mW bei der bistabilen Version und 50 mW bei der Version mit besonders hoher Empfindlichkeit auf sowie eine hohe Stoßspannungsfestigkeit und eine mechanische Stoßfestigkeit bis 300 g. Eigenschaften und Vorteile:. Flach mit niedrigem Profil - 10 x 6 x 5,65 mm Gabelkontakte, vergoldet Luftdicht gekapselt (RT V), IP67 Hohe mechanische Stoßfestigkeit, bis 300 g Funktionserhaltung, 500 g Gehäusestabilität Isolationswiderstand bei 500 V dc >10 Ω Hohe Stoßspannungsfestigkeit (1,2/50 μs und 10/700 μs) erfüllt Telcordia GR 1089, FCC Abschnitt 68 und ITU-T K.20, K.21, K.45. 1500 V zwischen offenen Kontakten und 2500 V zwischen Spule und Kontakten. Anwendungen:. Telekommunikationsgeräte Klemmen für optische Netzwerke Büroausstattung Prüf- und Messgeräte Medizintechnische Geräte Anwendungen im KFZ-Bereich
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
8A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
400V
Länge:
28.6mm
Spulenwiderstand:
118Ω
Spulenleistung:
212mW
Lebensdauer:
10000000 Schaltspiele (mechanisch)
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, kartenrelais 5v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 1614139, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, V23061A1002A302, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 2,52*
€ 3,49*
2 Tage
507
1
€ 14,99*
ab € 3,02*
€ 5,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 69,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.