Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Wechsler Leiterplattenmontage, 175V ac / 175V dc 50mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1614090
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1393763-3
EAN/GTIN:
     5056282862145
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltspannung AC max. = 175V ac
Schaltspannung DC max. = 175V dc
Spulenleistung = 50mW
Spulenwiderstand = 200Ω
Länge = 19.3mm
Höhe = 7.5mm
Tiefe = 7mm
Abmessungen = 19.3 x 7 x 7.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 1.5kV rms
Kontaktmaterial = Ruthenium

Reed-Relais, Serie DLR. Waschdichte Reedrelais für DC-Spannung Monostabil Für Einbau in gedruckte Schaltungen (RM 2,54 mm) Geringes Kontaktrauschen, niedrige Thermospannung Wahlweise mit Abschirmblech zur elektrostatischen Abschirmung und mit Funkenlösch- und Dämpfungsdiode
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltspannung AC max.:
175V ac
Schaltspannung DC max.:
175V dc
Spulenleistung:
50mW
Spulenwiderstand:
200Ω
Länge:
19.3mm
Höhe:
7.5mm
Tiefe:
7mm
Abmessungen:
19.3 x 7 x 7.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
1.5kV rms
Kontaktmaterial:
Ruthenium
Weitere Suchbegriffe: DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, Signalrelais, Signalumformer, kartenrelais 5v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 1614090, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, 213937633, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 11,48*
1
€ 5,90*
ab € 8,86*
€ 19,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 287,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.