Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RTH Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 16A 12V dc Spule / 400mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1614018
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RTH34012WG
EAN/GTIN:
     5056282861506
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 16A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 400V
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 360Ω
Spulenleistung = 400mW
Betriebstemperatur max. = +105°C

UL, CSA, VDE. TE Connectivity Wärmebeständige Leistungsrelais für Leiterplattenmontage, Serie RTH. Wärmebeständige Leistungsrelais für Leiterplattenmontage der Serie RTH, die bis zu einer Umgebungstemperatur von 105 °C arbeiten. Diese wärmebeständigen Leistungsrelais für Leiterplattenmontage der Serie RTH werden per Leiterplattendurchgangsmontage befestigt und besitzen einen Stiftabstand von 5 mm sowie flussmitteldichte orangefarbene Gehäuse. Die Spulen dieser wärmebeständigen Leistungsrelais besitzen eine Empfindlichkeit von 400 mW. Diese Leistungsrelais für Leiterplattenmontage der Serie RTH verfügen außerdem über eine verstärkte Isolierung. Umgebungstemperatur 105 °C bei Nennlast Empfindliche Spule 400 mW Verstärkte Isolierung RTII - flussmittelfest Kriechstrecke und -abstand: 10 mm 5 mm Stiftabstand Zu den Anwendungen gehören Ofenregelungen, Kochplatten usw.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
16A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
400V
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
360Ω
Spulenleistung:
400mW
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, ds-relais 12v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 1614018, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, RTH34012WG, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 81,20*
1 Packung enthält 20 Stück (€ 4,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.