Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SOLISTRAND Kabelspleißverbinder, Stoßverbinder, 22 → 16 AWG, Ø 3.58mm, Ges.L 14.68mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity SOLISTRAND Kabelspleißverbinder, Stoßverbinder, 22 → 16 AWG, Ø 3.58mm, Ges.L 14.68mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1613911
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     31818
EAN/GTIN:
     5056282860646
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Spleißart = Stoßverbinder
Drahtgröße = 22 → 16 AWG
Gesamtlänge = 14.68mm
Durchmesser = 3.58mm
Isolierung = Unisoliert
Serie = SOLISTRAND
Kontaktmaterial = Kupfer
Kontaktbeschichtung = Zinn
Dicke = 0.79mm

Geeignete Hand-Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 817-325 817-325 und Best.-Nr. ; 373-308 373-308 , Matrizenbaugruppe oder Hand-Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 162-3159 162-3159. Geschlossene Zylinder-Stoßverbinder TE Connectivity SOLISTRAND, Standard. Geschlossene Zylinder-Stoßverbinder SOLISTRAND, Standard sind entworfen, um massive oder litzenartige Drähte und unregelmäßig geformte Leiter abzuschließen. Diese SOLISTRAND Standard-Stoßverbinder-Crimpanschlussklemmen mit geschlossenem Zylinder bestehen aus feingradigem, besonders leitfähigem mit Zinnbeschichtung und verfügen über geschlossene Rundzylinder mit gelöteten Nähten, die eine einheitliche Metallfestigkeit um den Rundzylinder gewährleisten. Die innere Oberfläche der Rundzylinder der SOLISTRAND-Stoßverbinder ist entweder mit Vertiefungen versehen oder gezackt für maximale Zugfestigkeit und zur Maximierung der Kontaktoberfläche nach dem Crimpen.
Weitere Informationen:
Spleißart:
Stoßverbinder
Drahtgröße:
22 → 16 AWG
Gesamtlänge:
14.68mm
Durchmesser:
3.58mm
Isolierung:
Unisoliert
Serie:
SOLISTRAND
Kontaktmaterial:
Kupfer
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Dicke:
0.79mm
Weitere Suchbegriffe: te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, 1613911, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Spleißsteckverbinder, TE Connectivity, 31818, Connectors, Wire Terminals & Splices, Splice Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,13307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 173,07*
€ 205,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 172,48*
€ 205,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 155,58*
€ 185,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,59*
€ 172,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 133,07*
€ 158,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.