Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VQ Pneumatik-Magnetspule / pilotgesteuertes Steuerventil 24V dc, Magnet/Magnet-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1613071
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VQ4101-51-Q
EAN/GTIN:
     5059039819324
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Elektromagnetventil
Funktion = 2/1
Betätigungsart = Magnet/Magnet
Serie = VQ
Montageart = Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5
Gehäusematerial = Aluminium
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1W
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Betriebstemperatur min. = -5°C

VQ-Ventile sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen ein häufiger Betrieb mit hoher Geschwindigkeit, stabilen Ansprechzeiten und einer langen Lebensdauer notwendig sind. Dank innovativer Montagemethoden können die Ventile ausgetauscht werden, ohne dass der Verteiler vollständig demontiert werden muss. Integrierte One-Touch-Fittings sparen Zeit und Arbeitsaufwand für die Rohrverlegung.Medium: Luft/InertgasUmgebungs- und Flüssigkeitstemperatur: Metalldichtung –10 bis 50 °C, Gummidichtung –5 bis 50 °COptional: Gehäuse mit Schutzart IP65Betriebsdruckbereich: 0,15–1,0 MPa
Weitere Informationen:
Funktion:
2/1
Betätigungsart:
Magnet/Magnet
Serie:
VQ
Montageart:
Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5
Gehäusematerial:
Aluminium
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1W
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, wege ventil, wege-ventil smc, 1613071, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VQ410151Q, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,00*
€ 95,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,56*
€ 110,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.