Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1613062
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IR1000-F01-A
EAN/GTIN:
     5059039819096
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Drosselventil
Durchflussrate max. = 4,4 l/min
Steuerausgang = NPN, offener Kollektor
Montageart = Tafelmontage
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Zur Verwendung mit = Ausrüstungskomponenten der Fluggesellschaft

Präzisionsregler der Serie IR sind kompakt und leicht. Der maximale Einstelldruck wurde von dem konventionellen Wert von 0,7 MPa auf 0,8 MPa erhöht. Der Entlastungsstrom wurde um fast das Fünffache gesteigert (im Vergleich zu SMC IR201, IR401).
Weitere Informationen:
Durchflussrate max.:
4,4 l/min
Steuerausgang:
NPN, offener Kollektor
Montageart:
Tafelmontage
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Zur Verwendung mit:
Ausrüstungskomponenten der Fluggesellschaft
Weitere Suchbegriffe: Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, smc drosselventil, drosselventil, 1613062, Automation, Sensoren, SMC, IR1000F01A, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,49*
€ 66,66*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 53,29*
€ 67,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,85*
€ 72,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.