Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K DIP-Schalter bündiger Gleiter 2-stellig, 1-poliger Ein/Ausschalter Kupferlegierung 25 mA @ 24 V dc, bis +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1613054
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     TDA02H0SB1R
EAN/GTIN:
     5059039052134
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil schalter
Positionenanzahl = 2
Montageart = SMD
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = bündiger Gleiter
Kontaktnennstrom = 25 mA @ 24 V dc
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Nennspannung = 24V dc
Durchschlagsfestigkeit = 300V ac

Die SMD-DIP-Schalter mit halbem Rastermaß, flache und Standard-DIP-Schalter, Dreh- und codierte DIP-Schalter, codierte Dreh-DIP-Schalter, SIP-Schalter und Kodierschalter von C&K umfassen eine Vielzahl von erweiterten verlängerten und bündigen Betätigungselementtypen. Die DIP-Schalter von C&K sind für SMD-, Durchsteck-, rechtwinklige und vertikale Montage erhältlich. Waschbare DIP-Schalter für eine einfachere Verarbeitung.Geschlitzte Kontakte für erhöhte elektrische ZuverlässigkeitProzess abgedichtet für oberflächenmontierbare Lötung und abwaschbare VerarbeitungTragbare ElektronikgeräteTragbare Computer und ElektronikgeräteMesstechnik und Steuerung
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Montageart:
SMD
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
bündiger Gleiter
Kontaktnennstrom:
25 mA @ 24 V dc
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Nennspannung:
24V dc
Durchschlagsfestigkeit:
300V ac
Weitere Suchbegriffe: 1613054, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, C & K, TDA02H0SB1R, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.