Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K THT DIP-Schalter 6-stellig, 1-poliger Ein/Ausschalter, Kupferkontakte 25 mA @ 24 V dc, bis +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1613027
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     SDA06H1BD
EAN/GTIN:
     5059039051076
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter schieber
Positionenanzahl = 6
Montageart = THT
Kontaktanordnung = SPST
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = erhöhter Schieber
Kontaktnennstrom = 25 mA @ 24 V dc
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Nennspannung = 24V dc
Durchschlagsfestigkeit = 300V dc

Die DIP-Schalter von C&K sind für SMD-, Durchsteck-, rechtwinklige und vertikale Montage erhältlich. Waschbare DIP-Schalter für eine einfachere Verarbeitung.Niedrige Bauhöhe spart PlatzDurchkontaktierte Modelle und SMD-ModelleIn Gurt- und Rollenverpackung erhältlichAdressschalter für industrielle SteuerungenLogikschalter für Computer und PeripheriegeräteFunktionssteuerung für zahlreiche Anwendungen
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
6
Montageart:
THT
Kontaktanordnung:
SPST
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
erhöhter Schieber
Kontaktnennstrom:
25 mA @ 24 V dc
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Nennspannung:
24V dc
Durchschlagsfestigkeit:
300V dc
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, 1613027, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, C & K, SDA06H1BD, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.