Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Temperatur Datenlogger, -35°C → +80°C, Sensor Impfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar Temperatur Datenlogger, -35°C → +80°C, Sensor Impfsonde
Artikel-Nr.:
     108EL-1612901
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-GFX-VAC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
datenlogger temperatur
Modellnummer = EL-GFX-DTP
Sensortyp = Impfsonde
Schnittstellentyp = USB
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = +60 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,1 °C
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzeigentyp = LCD
Alarm = Ja

Zweikanal Impfstoff-Überwachungsset GFX mit Grafikanzeige und akustischem AlarmDas EL-GFX-DTP-PROBE-G ist ein Impfungs-Überwachungskit, das einen USB-Doppelkanal-Datenlogger mit zwei Glykol-Flaschensonden kombiniert. Das Gerät speichert über 250000 Messwerte, verfügt über ein On-Screen-Display mit Anzeige von Maximal- und Minimalwert und der letzten Protokollierung sowie ein On-Board-Diagramm der gesammelten Daten. Der Benutzer kann den Logger mithilfe von Tasten im Feld starten, stoppen und neustarten und Alarme können sowohl per LED- als auch durch akustische Alarme angezeigt werden. Der Logger kann batteriebetrieben oder mit einem USB-Wandadapter betrieben werden. Zwei Kanäle ermöglichen die gleichzeitige Messung von zwei Bereichen eines Kühlschranks oder eines Kühl- und GefrierschranksEigenschaften und VorteileMessbereich von –40 bis +125 °CSpeichert über 250000 MesswerteProtokollierraten von 2 Sekunden bis 1 StundeBildschirmmenü und Grafikdarstellungen zum Starten, Stoppen, Überprüfen und Neustarten des Protokolliergeräts vor OrtBenutzerprogrammierbare akustische Alarmschwellenwerte mit gut sichtbaren Vertrauens-/Alarm-LEDsAnwendungenDieser Datenlogger wurde eigens für die Pharmaindustrie entwickelt, ist jedoch auch für andere Anwendungen wie Medizin, Transport, Lebensmittel und Kühlketten geeignet.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
EL-GFX-DTP
Sensortyp:
Impfsonde
Schnittstellentyp:
USB
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
+60 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,1 °C
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzeigentyp:
LCD
Alarm:
Ja
Weitere Suchbegriffe: datenlogger, 1612901, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, ELGFXVAC2, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,21*
€ 378,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,90*
€ 372,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,41*
€ 339,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,32*
€ 313,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,14*
€ 301,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.