Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Aluminium, Stahl Vollwelle, Ø 12mm x 0.6m, 60HRC, Toleranz h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612575
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R101401200, 600 MM
EAN/GTIN:
     5059040008380
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Schaftdurchmesser = 12mm
Länge = 0.6m
Material = Aluminium, Stahl
Typ = Offene Linearwelle
Härte = 60HRC
Toleranz = h6

Präzise Stahlwelle mit bereits montierten Aluminiumachsen-Stützschienen, mit Flansch und einer extrem großen HöhentoleranzFür den Einsatz mit offenen KugelbuchsenFür lange Führungen oder hohe Belastungen bei denen selbsttragende Wellen aufgrund des Wellenverzugs nicht verwendet werden könnenUnbegrenzte Länge bei der Verwendung von VerbindungswellenStützschienen für verschiedenen AnforderungenZusätzliche Freiheitsgrade in Umfangsrichtung im Vergleich zu profilierten Führungsschienen.Für Anwendungen geeignet, bei denen andere lineare Führungen zum Verzug aufgrund einer unpräzisen Unterstruktur neigenMaterial der Wellenstützschiene: AluminiumIn Kombination mit Linearsets können diese Wellenstützschienen zur Erstellung von Linearführungen mit einer sehr geringen Bauhöhe verwendet werden.Zusätzliche Stabilität. Durch die sorgfältige Anpassung der Tragschiene an die Größe der Kugelbuchse ergibt sich der ideale Eingriffswinkel für die Montage der Welle, die zusammen mit den großen Befestigungsschrauben für zusätzliche Stabilität sorgt.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
12mm
Länge:
0.6m
Material:
Aluminium, Stahl
Typ:
Offene Linearwelle
Härte:
60HRC
Toleranz:
h6
Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, Wellenführung, wellenführung rexroth, wellenführung, führungswellen 12mm, 1612575, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearwellen, Bosch Rexroth, R101401200,600MM, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Shafts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,04*
€ 635,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,02*
€ 611,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,14*
€ 590,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,79*
€ 553,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,55*
€ 524,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.