Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1611977
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1611977
EAN/GTIN:
     5056279073066
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
Umleggriff-Handrad
Grifftyp = Ohne
Speichen = Ja
Raddurchmesser = 126mm
Montage-Bohrungsdurchmesser = 15mm
Gewindebohrungstiefe = 22mm
Gebohrte Nabe = Ja
Radmaterial = Glasfaserverstärktes Technopolymer
Einsatz-Material = Stahl
Farbe = Schwarz

RS PRO Spoken-Handräder. RS PRO Spoked Handräder, Angebote und ergonomisches Design, das auch bei öligen Bedingungen für einen positiven und komfortablen Griff sorgt. Damit die kontinuierliche Drehbewegung dieses Handrades ein Höchstmaß an Griffigkeit und Komfort bietet, ist optional ein hochwertiger Drehgriff oder Klappgriff aus glasfaserverstärktem Technopolymer erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Optionen mit Dreh- und Klappgriff Verzinkte Stahlnabe Handradmaterial: Phenoplast Drehgriffmaterial: glasfaserverstärktes Technopolymer Verschiedene Größen verfügbar. Informationen zu Anwendungen. Entwickelt für Anwendungen in der Nahrungsmittelindustrie, Pharmaindustrie und Medizin.
Weitere Informationen:
Grifftyp:
Ohne
Speichen:
Ja
Raddurchmesser:
126mm
Montage-Bohrungsdurchmesser:
15mm
Gewindebohrungstiefe:
22mm
Gebohrte Nabe:
Ja
Radmaterial:
Glasfaserverstärktes Technopolymer
Einsatz-Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: handrad stahl, umleggriff-handrad, rs pro handrad, 1611977, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Handräder, RS PRO, 03000255, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Hand Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.