| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1611911 Herst.-Nr.: GR PSLR31.13 GTHP-R1R2-1 EAN/GTIN: 5059041444170 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Rot Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 6,8 V Lichtstärke = 9,3 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 120° Lichtstrom = 22,4 lm Linsenform = Quadratisch Wellenlänge typ. = 620 nm Serie = DURIS S5 Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Rot | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 6,8 V | Lichtstärke: | 9,3 cd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 120° | Lichtstrom: | 22,4 lm | Linsenform: | Quadratisch | Wellenlänge typ.: | 620 nm | Serie: | DURIS S5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1611911, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GRPSLR3113GTHPR1R21, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |