Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM DURIS S5 SMD LED Blau 6,8 V, 120° 630mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1611903
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GD PSLR31.13 1U3U-25-1
EAN/GTIN:
     5059041425674
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
LED Farbe = Blau
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 6,8 V
Strahlstrom = 630mW
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Quadratisch
Wellenlänge typ. = 461 nm
Abmessungen = 3 x 3 x 0.6mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
6,8 V
Strahlstrom:
630mW
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Quadratisch
Wellenlänge typ.:
461 nm
Abmessungen:
3 x 3 x 0.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1611903, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GDPSLR31131U3U251, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.