Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1.5nF ±5% / 630V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1610963
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C152JBGACAUTO
EAN/GTIN:
     5059043291901
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1.5nF
Spannung = 630V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.9mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.9mm
Serie = C
Betriebstemperatur min. = -55°C

KEMETs Hochspannungs-MLCCs in Kfz-Qualität, die in einem C0G-Dielektrikum oberflächenmontiert sind, haben eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C und gelten als "stabil". Die Electronics Industries Alliance (EIA) charakterisiert das C0G-Dielektrikum als Material der Klasse I. Komponenten dieser Klassifizierung bieten eine Temperaturkompensation und sind für Schwingkreisanwendungen geeignet, in denen ein hoher Q-Wert und eine hohe Stabilität der Kapazitätseigenschaften erforderlich sind. C0G zeigt keine Änderung der Kapazität in Bezug auf Zeit und Spannung und bietet eine minimale Änderung der Kapazität bezüglich der Umgebungstemperatur.AEC–Q200, Kfz-zugelassen ohne Blei (Pb), RoHS, und REACH-konform Keine piezoelektrischen Störungen Sehr niedrige ESR- und ESL-Werte Hohe Chemikalienbeständigkeit Hohes Brummstromvermögen Gleichspannung Kein Abklingen der Kapazität mit der Zeit Nicht-polares Bauelement für problemlose Installation 100 % reiner mattverzinnter, plattierter Anschluss
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5nF
Spannung:
630V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.9mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.9mm
Serie:
C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, 1610963, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0805C152JBGACAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1990
10
€ 14,99*
ab € 0,109*
€ 0,316*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,382*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,382*
€ 0,455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.