Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1.5nF ±5% / 630V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1610946
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C152JBGACAUTO
EAN/GTIN:
     5059043236476
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1.5nF
Spannung = 630V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.9mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.9mm
Serie = C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5nF
Spannung:
630V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.9mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.9mm
Serie:
C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, 1610946, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0805C152JBGACAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,10133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 457,64*
€ 544,5916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 446,76*
€ 531,6444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 436,12*
€ 518,9828
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 405,32*
€ 482,3308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.