Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenstift Nylon Abstandshalter 20mm x 24mm, Auflage 4.6mm, Ø 2.5mm für PCB-Stärke 1.65mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1610125
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     MDLSP-1-100-20M-01
EAN/GTIN:
     5059045682301
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Halter-Typ = Abstandshaltermm
Höhe = 20mm
Unterstützte Maße = 4.6mm
PCB-Bohrung = 2.5mm
PCB-Stärke = 1.65mm
Material = Nylon

Abstandshalter aus Nylon. Manuelle Installation. Das Montagesystem ist sowohl auf der Platinenseite als auch auf der Chassis-Seite identisch. Typische Anwendung: Montage der LCD-Anzeige.
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Abstandshaltermm
Höhe:
20mm
Unterstützte Maße:
4.6mm
PCB-Bohrung:
2.5mm
PCB-Stärke:
1.65mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 1610125, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, MDLSP110020M01, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,67*
€ 23,4073
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,80*
€ 21,182
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.