Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenträger Nylon Träger 9.5mm x 28.1mm, Auflage 14.2mm, Ø 4mm für PCB-Stärke 1.57mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1610080
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     FLCBS-06-01
EAN/GTIN:
     5059045683124
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Halter-Typ = Trägermm
Höhe = 9.5mm
Unterstützte Maße = 14.2mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon

Abstandshalter für Leiterplatten. FLCBS-Modell: Flexible Abstandshalter für Leiterplatten, um den Zugang zur Unterseite der Platine zur Kennzeichnung oder Wartung zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Trägermm
Höhe:
9.5mm
Unterstützte Maße:
14.2mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, 1610080, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, FLCBS0601, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 49,84*
€ 59,3096
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 49,61*
€ 59,0359
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 45,01*
€ 53,5619
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 40,70*
€ 48,433
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 39,23*
€ 46,6837
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 35,66*
€ 42,4354
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 30,50*
€ 36,295
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.