Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS15 Wickel Lastwiderstand 6.8Ω ±5% / 15W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-160433
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS15 6R8 J
EAN/GTIN:
     5059041172882
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 15 w
Widerstand = 6.8Ω
Leistung = 15W
Serie = HS15
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 11 x 36.5 x 21mm
Gesamtbreite = 21mm

Um die gegebene maximale Nennleistung dieses Leistungswiderstands zu erreichen, wurde er für eine direkte Montage auf einem geeigneten Kühlkörper mit einer thermischen Verbindung entwickelt. Leistungs-Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, 15 W, Serie HS. Leistungs-Drahtwiderstände in Aluminiumgehäuse für 15 Watt, gefertigt gemäß den Anforderungen von MIL 18546, IEC 115 und RoHS. Kompakte Größe für Nennleistung Wicklungskonstruktion maximiert Impulsbelastbarkeit
Weitere Informationen:
Widerstand:
6.8Ω
Leistung:
15W
Serie:
HS15
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
11 x 36.5 x 21mm
Gesamtbreite:
21mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, arcol drahtwiderstand, 160433, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS156R8J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,55*
€ 2,43*
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 3,28*
1 Tag
138
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 4,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580938
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.