Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau 851 Buchse Steckverbinder-Schutzkappe aus Metall Größe 18 / MIL-C-26482 G Serie 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1602017
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     850014B
EAN/GTIN:
     5059041032384
Suchbegriffe:
Eaton-Schutzkappe
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Gender = Buchse
Gehäusegröße = 18
MIL Standard = MIL-C-26482 G Serie 1
Serie = 851
Material = Metall
Leitung inklusive = Ja
Farbe = Oliv

Serie 851 - Kappen. Kappen für Buchsen und Stecker erhältlich.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Gehäusegröße:
18
MIL Standard:
MIL-C-26482 G Serie 1
Serie:
851
Material:
Metall
Leitung inklusive:
Ja
Farbe:
Oliv
Weitere Suchbegriffe: 1602017, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Souriau Sunbank by Eaton, 850014B, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.