Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD LED Blau 3,8 V, 130° 1608 (0603)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596514
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMB1310-GS08
EAN/GTIN:
     5059040789562
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,8 V
Lichtstärke = 180 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 475 nm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm

Vishay-LEDs der Serie VLMx1300. Bei der VLMx1300-Serie von Vishay Semiconductor handelt es sich um sehr helle 0603-ChipLEDs. Diese Familie von ChipLEDs hat ein kompaktes SMD-Gehäuse, das Entwurfsflexibilität bietet. Die VLMx1300-Serie bietet eine bessere Leistung in einem kleinen Paket. Die 0603-ChipLEDs sind ideal für Produkte, die hohe Helligkeit und Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen erfordern. Geeignete Anwendungen für die VLMx1300-ChipLEDs sind Tastenfelder mit Hinterleuchtung, Navigationssysteme, Mobiltelefonanzeigen, Anzeigen von industriellen Steuerungssystemen, miniaturisierte Farbeffekte und Verkehrsanzeigen.. Merkmale der ChipLEDs VLMx1300: - Dünnes ChipLED-Gehäuse: 1,6 x 0,8 x 0,8 mm – Große Helligkeit - AllnGaP- und InGaN-Technologie – Großer Betrachtungswinkel: 130°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,8 V
Lichtstärke:
180 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
475 nm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1596514, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Vishay, VLMB1310GS08, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,08153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,06*
€ 346,3614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 289,74*
€ 344,7906
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 279,93*
€ 333,1167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 269,88*
€ 321,1572
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,59*
€ 291,0621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.