Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 6A 1000V THT 1V GBPC 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596384
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC610-E4/51
EAN/GTIN:
     5059040733480
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 175A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 16 x 16 x 5.08mm
Breite = 16mm

UL, E54214. Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie GBPC, Vishay Semiconductor. Glaspassivierte einphasige Brückengleichrichter Typische IR weniger als 0,5 μA Toleriert hohe Stoßstromwerte Hohe Durchschlagsfestigkeit des Gehäuses: 1500 V eff Flachsteckeranschlussklemmen
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
175A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
16 x 16 x 5.08mm
Breite:
16mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1596384, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, GBPC610E451, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,07*
2 Tage
3346
1
€ 14,99*
ab € 1,27*
€ 4,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 207,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.