Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lochrasterplatine 1, Raster 2.54 x 2.54mm, PCB-Bohrung 1.02mm, 220 x 100mm Papier, Kunstharz-beschichtet FR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Lochrasterplatine 1, Raster 2.54 x 2.54mm, PCB-Bohrung 1.02mm, 220 x 100mm Papier, Kunstharz-beschichtet FR2
RS PRO Lochrasterplatine 1, Raster 2.54 x 2.54mm, PCB-Bohrung 1.02mm, 220 x 100mm Papier, Kunstharz-beschichtet FR2
Artikel-Nr.:
     108EL-1596322
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1596322
EAN/GTIN:
     5056070928961
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Ein- / Zweiseitig = 1
Lochraster = 2.54 x 2.54mm
Abmessungen = 220 x 100mm
Länge = 220mm
Breite = 100mm
Plattenmaterial = Papier, Kunstharz-beschichtet
Lochdurchmesser = 1.02mm
FR Materialgüte = FR2
Kupferstärke = 35µm
Anschluss = DIN 41612

RS PRO 10
Weitere Informationen:
Ein- / Zweiseitig:
1
Lochraster:
2.54 x 2.54mm
Abmessungen:
220 x 100mm
Länge:
220mm
Breite:
100mm
Plattenmaterial:
Papier, Kunstharz-beschichtet
Lochdurchmesser:
1.02mm
FR Materialgüte:
FR2
Kupferstärke:
35µm
Anschluss:
DIN 41612
Weitere Suchbegriffe: rs pro leiterplatte, eurocard, papier platine, 1596322, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Matrix Platinen, RS PRO, 0927562, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Matrix Boards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
2299690
ab € 13,50*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 16,13*
Zubehör
Vero
79-1732
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.