Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Erweiterungsplatine DIN 41612 64, 96-polig FR4 Epoxid Glasfaser-Laminat 35μm 2-seitig 281.6 x 100 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596316
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1596316
EAN/GTIN:
     5056111952832
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Typ = Erweiterungsplatine
Anschluss = DIN 41612
Anzahl der Kontakte = 64, 96
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 281.6 x 100 x 1.6mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 281.6mm
Materialstärke = 1.6mm
Breite = 100mm

RS PRO V10
Weitere Informationen:
Typ:
Erweiterungsplatine
Anschluss:
DIN 41612
Anzahl der Kontakte:
64, 96
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
281.6 x 100 x 1.6mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
281.6mm
Materialstärke:
1.6mm
Breite:
100mm
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eurocard, 1596316, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erweiterungsplatinen und Adapterplatinen, RS PRO, 093865, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Extender Boards & Adapter Boards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
L906/S
ab € 8,23*
Zubehör
Cottam
PAB00048
ab € 7,84*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 14,39*
Zubehör
RS Pro
514880
ab € 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.