Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Erweiterungsplatine DIN 41612 96-polig FR4 Epoxid Glasfaser-Laminat 35μm 2-seitig 281.6 x 100 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Erweiterungsplatine DIN 41612 96-polig FR4 Epoxid Glasfaser-Laminat 35μm 2-seitig 281.6 x 100 x 1.6mm
RS PRO Erweiterungsplatine DIN 41612 96-polig FR4 Epoxid Glasfaser-Laminat 35μm 2-seitig 281.6 x 100 x 1.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1596300
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1596300
EAN/GTIN:
     5056070928954
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Typ = Leiterplattenverlängerung
Anschluss = DIN 41612
Anzahl der Kontakte = 96
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 281.6 x 100 x 1.6mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 281.6mm
Materialstärke = 1.6mm
Breite = 100mm

RS PRO 10
Weitere Informationen:
Typ:
Leiterplattenverlängerung
Anschluss:
DIN 41612
Anzahl der Kontakte:
96
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
281.6 x 100 x 1.6mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
281.6mm
Materialstärke:
1.6mm
Breite:
100mm
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, rs pro leiterplatte, eurocard, 1596300, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erweiterungsplatinen und Adapterplatinen, RS PRO, 092459, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Extender Boards & Adapter Boards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,76*
€ 366,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,04*
€ 352,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,31*
€ 305,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,98*
€ 286,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
2299690
ab € 13,50*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 16,13*
Zubehör
Vero
79-1732
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.