Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwarz Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch PVC-Schaum Fest Trocken, Einzelne, 0.9m x 0.6m x 9.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596172
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1596172
EAN/GTIN:
     5060103530519
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz pvc
anti ermüdungsmatte
Länge = 0.9m
Dicke = 9.5mm
Breite = 0.6m
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = PVC-Schaum
Oberflächentyp = Fest
Produktformat = Einzelne
Ölbeständig = Nein
Farbe = Schwarz
Chemikalienresistenz = Nein

Einschichtige Anti-Ermüdungs-Arbeitsplatzmatte aus Schaumstoff mit Riffelblechmuster-Oberfläche.Ideal für leichte bis mittelschwere Anwendungen in trockenen Umgebungen.Sicherheitsversion mit hellgelben Rändern erhältlich.Isoliert gegen kalte Betonböden.
Weitere Informationen:
Länge:
0.9m
Dicke:
9.5mm
Breite:
0.6m
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
PVC-Schaum
Oberflächentyp:
Fest
Produktformat:
Einzelne
Ölbeständig:
Nein
Farbe:
Schwarz
Chemikalienresistenz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, 1596172, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, RS PRO, DAF010001, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.