Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwarz Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch PVC-Schaum Fest Trocken, Einzelne, 0.9m x 0.6m x 12.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schwarz Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch PVC-Schaum Fest Trocken, Einzelne, 0.9m x 0.6m x 12.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1596169
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1596169
EAN/GTIN:
     5060087953717
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Länge = 0.9m
Dicke = 12.5mm
Breite = 0.6m
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = PVC-Schaum
Oberflächentyp = Fest
Produktformat = Einzelne
Umgebungsarten = Trocken
Farbe = Schwarz
Chemikalienresistenz = Nein

RS PRO 13
Weitere Informationen:
Länge:
0.9m
Dicke:
12.5mm
Breite:
0.6m
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
PVC-Schaum
Oberflächentyp:
Fest
Produktformat:
Einzelne
Umgebungsarten:
Trocken
Farbe:
Schwarz
Chemikalienresistenz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, 1596169, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, RS PRO, FA010001, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,79*
€ 69,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,10*
€ 113,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.