Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RTI-V, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 16V dc, Ø 18.5mm x 33.5mm, bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1595973
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL224655682E3
EAN/GTIN:
     5059040797611
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 6800µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18.5 Dia. x 33.5mm
Höhe = 33.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 18.5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer = 6000h
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 0.24%
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18.5 Dia. x 33.5mm
Höhe:
33.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
18.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer:
6000h
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
0.24%
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, alu elko vishay, becherelko, radial kondensator 16v, 1595973, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL224655682E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,21*
2 Tage
419
1
€ 14,99*
ab € 1,80*
€ 4,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 421,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.