Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter Kurzer Hebel-Betätiger Lötanschluss, 6 A @ 250 V ac, SPDT 0,59 N -40°C - +120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ZF Mikroschalter Kurzer Hebel-Betätiger Lötanschluss, 6 A @ 250 V ac, SPDT 0,59 N -40°C - +120°C
ZF Mikroschalter Kurzer Hebel-Betätiger Lötanschluss, 6 A @ 250 V ac, SPDT 0,59 N -40°C - +120°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1594641
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DB1C-C1LB
EAN/GTIN:
     5059045897323
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Kurzer Hebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPDT
Schalt-Betätigungskraft = 0,59 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Kontaktmaterial = Gold, Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch = 15000000Operations
Betriebstemperaturbereich = -40 → +120°C

ENEC, UL. Mikroschalter der DB-Serie. Die Mikroschalter der DB-Serie sind hochpräzise und bieten eine hohe Wiederholgenauigkeit. Die DB-Serie steht für eine lange mechanische Lebensdauer und kann auch bei hohen Temperaturen betrieben werden. Zugelassen für Ströme bis zu 10 A bei 250 V ac Sortiment an zusätzlichen Betätigungselementen erhältlich Mechanische Lebensdauer: bis zu 15 x 106 Schaltspiele Vielzahl von Klemmentypen verfügbar Gehäusegröße V4
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Kurzer Hebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPDT
Schalt-Betätigungskraft:
0,59 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Kontaktmaterial:
Gold, Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch:
15000000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +120°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, wechselschalter 250v 6 a, ausschalter, ausschalter 6a, 1594641, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, DB1CC1LB, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,19*
€ 1,88*
560
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 2,09*
75
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,21*
2 Tage
630
1
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,43*
2 Tage
867
1
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1234
ab € 0,175*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1238
ab € 0,17*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
714-0261
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.