Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter Scharnierhebel lang-Betätiger Lötanschluss, 6 A @ 250 V ac, SPDT 0,18 N -40°C - +120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ZF Mikroschalter Scharnierhebel lang-Betätiger Lötanschluss, 6 A @ 250 V ac, SPDT 0,18 N -40°C - +120°C
ZF Mikroschalter Scharnierhebel lang-Betätiger Lötanschluss, 6 A @ 250 V ac, SPDT 0,18 N -40°C - +120°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1594607
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DB1C-A1LD
EAN/GTIN:
     5059045897330
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Scharnierhebel lang
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPDT
Schalt-Betätigungskraft = 0,18 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Kontaktmaterial = Gold, Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch = 15000000Operations
Betriebstemperaturbereich = -40 → +120°C

ENEC, UL. Mikroschalter der DB-Serie. Die Mikroschalter der DB-Serie sind hochpräzise und bieten eine hohe Wiederholgenauigkeit. Die DB-Serie steht für eine lange mechanische Lebensdauer und kann auch bei hohen Temperaturen betrieben werden. Zugelassen für Ströme bis zu 10 A bei 250 V ac Sortiment an zusätzlichen Betätigungselementen erhältlich Mechanische Lebensdauer: bis zu 15 x 106 Schaltspiele Vielzahl von Klemmentypen verfügbar Gehäusegröße V4
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel lang
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPDT
Schalt-Betätigungskraft:
0,18 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Kontaktmaterial:
Gold, Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch:
15000000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +120°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, wechselschalter 250v 6 a, ausschalter, ausschalter 6a, 1594607, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, DB1CA1LD, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,85*
1
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,87*
1
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 2,14*
1 Tag
362
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,18*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,86*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1234
ab € 0,175*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1238
ab € 0,167*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
714-0261
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.