Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec CLP Leiterplattenbuchse Gerade 8-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1593183
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     CLP-104-02-G-D
EAN/GTIN:
     5059041846769
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 8polig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3.4A
Betriebsspannung = 240 V, 340 V
Serie = CLP
Kontaktmaterial = Bronze

0,050 Zoll robuste, zuverlässige Tiger Claw™-Buchsenleiste mit ZweifachwischerMit zwei vertikalen und horizontalen Reihen erhältlich Extended Life Product™ (E.L.P.™) Flacher Tiger Claw™-Kontakt mit Zweifachwischer Mit oberer oder unterer Einführung erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3.4A
Betriebsspannung:
240 V, 340 V
Serie:
CLP
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1593183, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, CLP10402GD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.