Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1592978
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     BSH-030-01-F-D-A
EAN/GTIN:
     5059041513968
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 60
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.5mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 275 V
Serie = BSH
Kontaktmaterial = Bronze
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
60
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.5mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
275 V
Serie:
BSH
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1592978, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, BSH03001FDA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
96
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 5,61*
1 Tag
188
1
€ 14,99*
ab € 4,15*
€ 7,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 538,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samtec
BSH-030-01-L-D-A .
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.