| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1591490 Herst.-Nr.: 1591490 EAN/GTIN: 5056070928947 |
| |
|
| | |
| Durchmesser = 3mm Material = Nitrilkautschuk Länge = 8.5m
O-Ring-Kabel aus Nitrilgummi von RS Pro, 3 mm Durchmesser, 8,5 m langUm eine problemlose Abdichtung in Ihrem System oder Ihrer Ausrüstung zu schaffen, wenden Sie sich an dieses O-Ring-Kabel aus Nitrilgummi. Sie ermöglicht Ihnen die schnelle und zuverlässige Ausführung der gängigsten Maschinendichtungen. Der O-Ring ist im Wesentlichen eine runde Dichtung, die ein Vakuum zwischen den Oberflächen erzeugt und verhindert, dass Luft oder Flüssigkeit austritt. Dieses O-Ring-Kabel hat einen Durchmesser von 3 mm und wird auf einer Rolle mit einer Gesamtlänge von 8,5 Metern geliefert. Es können beliebig viele O-Ringe unterschiedlicher Größe hergestellt werden, indem einfach das Kabel auf die erforderliche Länge geschnitten wird. Sie besteht aus Nitrilgummi und ist bei Temperaturen von -30 °C bis 120 °C wirksam Es kann auch in Situationen verwendet werden, in denen die Temperaturen intermittierend bis zu 150 °C erreichen Dank seiner Vielseitigkeit wird dieses O-Ring-Kabel als Dichtmittel in allen Bereichen von Fahrzeugmotoren bis hin zu Bierzapfern verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Nitrilgummimaterial • Mindestdurchmesser von 1,6 mm • Maximaler Durchmesser von 8 mm • Länge 8,5 m • Minimale Betriebstemperatur von -30 °C (Verwendung unter dieser Temperatur ist möglich, erfordert jedoch besondere Beachtung) • Maximale Betriebstemperatur von 120 °C (durchgehend) oder 150 °C (intermittierend)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3mm | Material: | Nitrilkautschuk | Länge: | 8.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, nbr rundschnur 3mm, dichtungsrundschnur nbr, dichtungsrundschnur 3mm, 1591490, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, CD30MMNBR, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords |
| | |
| |