Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Licefa Schubladenmagazin, 6 Einschübe, 130mm x 187mm x 113mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1589330
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     A1-3/6
EAN/GTIN:
     5059045885849
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Einschübe = 6
Höhe = 130mm
Breite = 187mm
Tiefe = 113mm

SMD-Magazin mit Mulden und Deckel. Ein SMD-Magazin mit 6 Schubfächern, in denen sich 32 Mulden für die Bauteile befinden. Deckel aus durchsichtigem Kunststoff. Die Außenabmessungen sind 187x113x130mm. Durchmesser der Mulden: 18mm, Höhe 12mm.
Weitere Informationen:
Einschübe:
6
Höhe:
130mm
Breite:
187mm
Tiefe:
113mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, licefa kleinteilmagazin, klarsicht-magazin, 1589330, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, Licefa, A136, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,49*
€ 220,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.