| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1587756 Herst.-Nr.: MNT-104-BK-G EAN/GTIN: 5059041619516 |
| |
|
| | |
| Typ = Mehrfach verstellbarer Nebenwiderstand Anzahl der Kontakte = 4 Raster = 2.54mm Gender = Buchse Farbe = Schwarz Anzahl der Reihen = 1 Länge = 10.16mm Breite = 5.08mm Tiefe = 6.1mm Serie = MNT Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Kontaktbeschichtung = Gold Ausrichtung = Gerade
0,100 Zoll; mehrfach verstellbarer NebenwiderstandFarbe: schwarz Rastermaß: 0,100 Zoll; (2,54 mm) Positionen: 4 bis 40 Weitere Informationen: | | Typ: | Mehrfach verstellbarer Nebenwiderstand | Anzahl der Kontakte: | 4 | Raster: | 2.54mm | Gender: | Buchse | Farbe: | Schwarz | Anzahl der Reihen: | 1 | Länge: | 10.16mm | Breite: | 5.08mm | Tiefe: | 6.1mm | Serie: | MNT | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Kontaktbeschichtung: | Gold | Ausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, steckbrücke 4 polig, klemmen querverbinder, 1587756, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Jumper, Samtec, MNT104BKG, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Jumpers & Shunts |
| | |
| |