| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1585380 Herst.-Nr.: MMS-112-01-L-DV EAN/GTIN: 5059041618359 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 24 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 3.9A Serie = MMS Kontaktmaterial = Bronze Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 24 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 3.9A | Serie: | MMS | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1585380, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, MMS11201LDV, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |