Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec MMS Leiterplattenbuchse Gerade 14-polig / 2-reihig, Raster 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1585376
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     MMS-107-01-L-DV
EAN/GTIN:
     5059041056847
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3.9A
Serie = MMS
Kontaktmaterial = Bronze
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3.9A
Serie:
MMS
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 14 polig, 1585376, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, MMS10701LDV, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 2,991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,39*
€ 208,7141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,46*
€ 205,2274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,30*
€ 197,897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,67*
€ 179,2973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 144,75*
€ 172,2525
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 138,83*
€ 165,2077
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,64*
€ 142,3716
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.