Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS50 Wickel Lastwiderstand 22Ω ±5% / 50W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-158345
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50 22R J
EAN/GTIN:
     5060641277419
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstand = 22Ω
Leistung = 50W
Serie = HS50
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 14.8 x 72.5 x 29.7mm
Gesamthöhe = 14.8mm

Um die gegebene maximale Nennleistung dieses Leistungswiderstands zu erreichen, wurde er für eine direkte Montage auf einem geeigneten Kühlkörper mit einer thermischen Verbindung entwickelt. Leistungs-Drahtwiderstand 50 W in Aluminiumgehäuse, Serie HS. Die HS50-Serie von Widerständen in Aluminiumgehäusen von Arcol bietet hohe Leistung und ein gutes Mittel aus Spitzenimpulsbelastbarkeit und Volumen. Diese Widerstände für die Frontplattenmontage werden gemäß IEC 115 und MIL 18546 gefertigt. Diese Widerstände für die Frontplattenmontage sind für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse ausgelegt. Dies gewährleistet eine maximale Leistung. Eigenschaften und Vorteile:. Bei hoher Umgebungstemperatur verringert sich die Abgabe linear auf Null bei +200 °C. Drahtgewickelt zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit. Kompakte Größe für Nennleistung
Weitere Informationen:
Widerstand:
22Ω
Leistung:
50W
Serie:
HS50
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
14.8 x 72.5 x 29.7mm
Gesamthöhe:
14.8mm
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, drahtwiderstand 50w, drahtwiderstand, arcol drahtwiderstand, 158345, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS5022RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
162
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 3,87*
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 4,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,79*
€ 5,79*
1 Tag
370
€ 14,99*
ab € 2,17*
€ 7,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580948
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.