Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACOR Keramikplatte aus Glaskeramik, 3mm x 100mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MACOR Keramikplatte aus Glaskeramik, 3mm x 100mm x 100mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1583168
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     1583168
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikplatte
Platten (Halbzeuge)
keramikplatte
Material = Glaskeramik
Länge = 100mm
Breite = 100mm
Stärke = 3mm
Farbe = Weiß
Dichte = 2.52g/cm³
Wärmeleitfähigkeit = 1.46W/mK
Härte = Rockwell A48
Bruchzähigkeit = 1.53MPa
Druckfestigkeit = 35kg/mm²
Wasseraufnahme = 0%
Betriebstemperatur max. = +800°C

Inhalt des Probepakets (Best.-Nr. ; 158-3203 158-3203 ): 1 Stab 10 mm Ø x 50 mm, 1 Quadradstab 10 x 10 x 25 mm, 1 Platte 25 x 50 x 3 mm. Maschinell bearbeitbare Macor®-Glaskeramik. Macor® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Corning Inc.. Für die Herstellung von Präzisionsbauteilen mithilfe herkömmlicher Metallverarbeitungswerkzeuge Kein Nachfeuern erforderlich Nicht-nässend, 0 % Porosität und keine Verformung Max. Leerlauftemperatur: 1000 °C Durchgehende Betriebstemperatur: 800 °C Fertigungstoleranzen erreichen nahezu 0,013 mm (polierte Glätte von 0,013 mm ist möglich) Kann abgedichtet und mit sich selbst und mit anderen Materialien verbunden werden Farbe Weiß
Weitere Informationen:
Material:
Glaskeramik
Länge:
100mm
Breite:
100mm
Stärke:
3mm
Farbe:
Weiß
Dichte:
2.52g/cm³
Wärmeleitfähigkeit:
1.46W/mK
Härte:
Rockwell A48
Bruchzähigkeit:
1.53MPa
Druckfestigkeit:
35kg/mm²
Wasseraufnahme:
0%
Betriebstemperatur max.:
+800°C
Weitere Suchbegriffe: 1583168, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Keramikmaterialien, Keramikplatten, MACOR, MPLATE3100100, Engineering Materials & Industrial Hardware, Ceramic Materials, Ceramic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,24*
€ 215,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.